Startseite

GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER-H1800 PORTA METALLO RAL9003 - GWN1111XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER-H1800 PORTA METALLO RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 642 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564832671

Artikelnummer

GEWGWN1111XB

Herstellernummer

GWN1111XB

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

642 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1794 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie