GEWISS - GEWGWN1111CF DOMO CENTER-H1800 PORTA VETRO TRASP.FUME - GWN1111CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 642 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832633
Artikelnummer
GEWGWN1111CF
Herstellernummer
GWN1111CF
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1794 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


