GEWISS - GEWGWD6801 CONTATORE ENERGIA MONOF. DIRETTO 40A 1M - GWD6801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564812413
Artikelnummer
GEWGWD6801
Herstellernummer
GWD6801
Hersteller
GEW
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
17.5 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
45 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Stellen:
5
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


