GEWISS - GEWGWD6404 LST - SCARICATORE 1P+N 25KA AUS. T1+2 - GWD6404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564774827
Artikelnummer
GEWGWD6404
Herstellernummer
GWD6404
Hersteller
GEW
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie