Startseite

GEWISS - GEWGWD6026 COPRIVITI PIOMBABILE IDP/SEZ.ACC.2P 2PZ - GWD6026

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6026 COPRIVITI PIOMBABILE IDP/SEZ.ACC.2P 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

  • Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 100 A

  • Funktion - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564825680

Artikelnummer

GEWGWD6026

Herstellernummer

GWD6026

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie