Startseite

GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUX SGANC.IDP/SEZ.ACC.0,5M - GWD6007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUX SGANC.IDP/SEZ.ACC.0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564821620

Artikelnummer

GEWGWD6007

Herstellernummer

GWD6007

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie