GEWISS - GEWGWD3804 QDX 630H PAVIM PORTA CIECA 600X1800 AR - GWD3804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035143113
Artikelnummer
GEWGWD3804
Herstellernummer
GWD3804
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


