Startseite

GEWISS - GEWGWD3688 QDX 630H PAV PANN POST 600+300X1800 GR - GWD3688

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3688 QDX 630H PAV PANN POST 600+300X1800 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035142963

Artikelnummer

GEWGWD3688

Herstellernummer

GWD3688

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie