GEWISS - GEWGWD3674 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400X800 GR - GWD3674
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035142826
Artikelnummer
GEWGWD3674
Herstellernummer
GWD3674
Hersteller
GEW
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


