Startseite

GEWISS - GEWGWD3670 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 850X800 GR - GWD3670

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3670 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 850X800 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - ja

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

QDX 1600 H

EAN

8034035142789

Artikelnummer

GEWGWD3670

Herstellernummer

GWD3670

Hersteller

GEW

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Breite:

850 mm

Tiefe:

800 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.