GEWISS - GEWGWD3364 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE 850X300 QDX630L - GWD3364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035052514
Artikelnummer
GEWGWD3364
Herstellernummer
GWD3364
Hersteller
GEW
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
850 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


