GEWISS - GEWGWD3069 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600X1800 - GWD3069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035046650
Artikelnummer
GEWGWD3069
Herstellernummer
GWD3069
Hersteller
GEW
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


