Startseite

GEWISS - GEWGWD3016 QDX 630L PARETE TELAIO POST 600X1200 - GWD3016

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3016 QDX 630L PARETE TELAIO POST 600X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035046223

Artikelnummer

GEWGWD3016

Herstellernummer

GWD3016

Hersteller

GEW

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie