Startseite

GEWISS - GEWGW96871 AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 10A 3M

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96871 AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 10A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Nominaler Endwert der Skala - 10 A

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564064713

Artikelnummer

GEWGW96871

Herstellernummer

GW96871

Hersteller

GEW

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

DIN-Schiene

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.