pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96871 AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 10A 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96871 AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 10A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Fondo scala - 10 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564064713

Codice prodotto

GEWGW96871

Cod. produttore

GW96871

Produttore

GEW

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio su guida DIN

Fondo scala:

10 A

Classe di precisione:

1

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

54 mm

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

3

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.