GEWISS - GEWGW96565 PULSANTE DOPPIO VE/RO 1NA+1NC 16A 250V 1 - GW96565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - rot/grün
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
8011564447974
Artikelnummer
GEWGW96565
Herstellernummer
GW96565
Hersteller
GEW
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


