GEWISS - GEWGW96424 TRASF.PER SUONERIE 10VA T.P.230V T.S.24V - GW96424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Packung
6 ST
EAN
8011564063730
Artikelnummer
GEWGW96424
Herstellernummer
GW96424
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
10 A
Aufputzmontage:
nein
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
85 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
58 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


