Startseite

GEWISS - GEWGW68847A QMC16T 2 2P+T 16A 1 3P+T 2 CIV IP55 AZZ - GW68847A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68847A QMC16T 2 2P+T 16A 1 3P+T 2 CIV IP55 AZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564219380

Artikelnummer

GEWGW68847A

Herstellernummer

GW68847A

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie