Startseite

GEWISS - GEWGW68846W QMC16T 6 PR 2P+T 16A 2 CIV IP55 BIAN - GW68846W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68846W QMC16T 6 PR 2P+T 16A 2 CIV IP55 BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - > 4x16A3p230V

  • CEE-Steckdose - 32 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 63 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

68 Q-MC

EAN

8011564219342

Artikelnummer

GEWGW68846W

Herstellernummer

GW68846W

Hersteller

GEW

CEE-Steckdose - 16 A:

> 4x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Kabellänge:

5 m

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP55

Militärausführung:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

445 mm

Breite:

697 mm

Tiefe:

346 mm

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .