Startseite

GEWISS - GEWGW66053N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 16A 110V 4H MT60C - GW66053N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66053N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 16A 110V 4H MT60C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 12 ST

Produktserien

IB

EAN

8011564740839

Artikelnummer

GEWGW66053N

Herstellernummer

GW66053N

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

Automat

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

Presa CEE interbloccata / protetta - tipo/modello GEWGW66053N - PR.BL IP67 C.F.3P N T 16A 110V 4H MT60C