GEWISS - GEWGW63065H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A 440÷460V 11H - GW63065H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
EAN
8011564829329
Artikelnummer
GEWGW63065H
Herstellernummer
GW63065H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein