GEWISS - GEWGW62974H PR.INC.10 HP IP67 2P+T 125A >50V 2H - GW62974H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
2 ST
EAN
8011564830080
Artikelnummer
GEWGW62974H
Herstellernummer
GW62974H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
50...50 V
Bemessungsfrequenz:
300...500 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
95 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


