Startseite

GEWISS - GEWGW62973H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A >50V 10H - GW62973H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62973H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A >50V 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 50...50 V

  • Bemessungsfrequenz - 100...300 Hz

  • Polzahl - 5

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564830073

Artikelnummer

GEWGW62973H

Herstellernummer

GW62973H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Bemessungsspannung:

50...50 V

Bemessungsfrequenz:

100...300 Hz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

95 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie