GEWISS - GEWGW62970H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 125A 690V 5H - GW62970H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Packung
2 ST
EAN
8011564830042
Artikelnummer
GEWGW62970H
Herstellernummer
GW62970H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
600...690 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
95 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie