GEWISS - GEWGW62745H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 440÷460V11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
15 ST
EAN
8011564800052
Artikelnummer
GEWGW62745H
Herstellernummer
GW62745H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein