GEWISS - GEWGW62716H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50÷250 Vcc3H - GW62716H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564799769
Artikelnummer
GEWGW62716H
Herstellernummer
GW62716H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


