GEWISS - GEWGW62676H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 125A 440÷460V 11H - GW62676H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
EAN
8011564829893
Artikelnummer
GEWGW62676H
Herstellernummer
GW62676H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


