GEWISS - GEWGW62257H PR.INC.10 HP IP67 3P+T 125A 110V 4H - GW62257H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 100...130 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 4
Packung
2 ST
EAN
8011564829923
Artikelnummer
GEWGW62257H
Herstellernummer
GW62257H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100...130 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand vertikal:
95 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


