GEWISS - GEWGW62211H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 16A 500V 7H - GW62211H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564798984
Artikelnummer
GEWGW62211H
Herstellernummer
GW62211H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
480...500 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


