GEWISS - GEWGW60728H SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 440 460V11H - GW60728H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797598
Artikelnummer
GEWGW60728H
Herstellernummer
GW60728H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


