GEWISS - GEWGW60676H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 125A 440 460V 11H - GW60676H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
IEC 309 HP
EAN
8011564830332
Artikelnummer
GEWGW60676H
Herstellernummer
GW60676H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


