GEWISS - GEWGW60675H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A >50V 2H - GW60675H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564830325
Artikelnummer
GEWGW60675H
Herstellernummer
GW60675H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


