Startseite

GEWISS - GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H - GW60664H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60664H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 125A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 2 ST

Produktserien

IEC 309 HP

EAN

8011564830134

Artikelnummer

GEWGW60664H

Herstellernummer

GW60664H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 Il sistema IEC 309 HP e composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10? disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L?introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l?offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.