GEWISS - GEWGW60456 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 125A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 125 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 4 h 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 2 ST 
Produktserien
EAN
8011564010840
Artikelnummer
GEWGW60456
Herstellernummer
GW60456
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein