GEWISS - GEWGW60456 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 125A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010840
Codice prodotto
GEWGW60456
Cod. produttore
GW60456
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


