GEWISS - GEWGW60239 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 5 
- Uhrzeit-Stellung - 9 h 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 16 ST 
Produktserien
EAN
8011564010291
Artikelnummer
GEWGW60239
Herstellernummer
GW60239
Hersteller
GEW
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


