GEWISS - GEWGW60239 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 5 
- Riferimento orario - 9 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 16 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8011564010291
Codice prodotto
GEWGW60239
Cod. produttore
GW60239
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no