GEWISS - GEWGW60059H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A 230V 9H - GW60059H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564830189
Artikelnummer
GEWGW60059H
Herstellernummer
GW60059H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie