Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGW48661 CASSETTA DERIV.COMPONIB.IP40 138X169X70 - GW48661

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48661 CASSETTA DERIV.COMPONIB.IP40 138X169X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564071797

Artikelnummer

GEWGW48661

Herstellernummer

GW48661

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

weiß

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

138 mm

Breite:

169 mm

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - PROTETTA - CON COPERCHIO ANTIURTO - IP40 - DIMENSIONI 138X169X70

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie