Startseite

GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA MONTANTI 260X260X121 COP.ALTO - GW48227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA MONTANTI 260X260X121 COP.ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564027305

Artikelnummer

GEWGW48227

Herstellernummer

GW48227

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Länge:

260 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

121...121 mm

Innentiefe:

119 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

18

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie