Startseite

GEWISS - GEWGW48011 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 516X294X90

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48011 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 516X294X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Länge - 516 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016484

Artikelnummer

GEWGW48011

Herstellernummer

GW48011

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

516 mm

Breite:

294 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 516X294X80