GEWISS - GEWGW48009 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 480X160X75 - GW48009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564016460
Artikelnummer
GEWGW48009
Herstellernummer
GW48009
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Bestückung:
ohne
Farbe:
rot
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
75...75 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
480 mm
Breite:
160 mm
Innentiefe:
73 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
30
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
1
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Mit Trennwand:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


