Startseite

GEWISS - GEWGW48008 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 392X152X75 - GW48008

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48008 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 392X152X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564016453

Artikelnummer

GEWGW48008

Herstellernummer

GW48008

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

ohne

Farbe:

rot

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

392 mm

Breite:

152 mm

Innentiefe:

73 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

30

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

1

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie