Startseite

GEWISS - GEWGW48005 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70 - GW48005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48005 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016422

Artikelnummer

GEWGW48005

Herstellernummer

GW48005

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Länge:

160 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

70...70 mm

Innentiefe:

68 mm

Mit Schrauben:

ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 160X130X70