Startseite

GEWISS - GEWGW48004 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70 - GW48004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48004 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 152X98X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Länge - 158 mm

  • Breite - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016415

Artikelnummer

GEWGW48004

Herstellernummer

GW48004

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

158 mm

Breite:

98 mm

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP40

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 152X98X70