GEWISS - GEWGW48003 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 118X96X70 - GW48003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - sonstige
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016408
Artikelnummer
GEWGW48003
Herstellernummer
GW48003
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
118 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
70...70 mm
Innentiefe:
68 mm
Mit Schrauben:
ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
nein


