Startseite

GEWISS - GEWGW47137 CVX160E PORTA VETRO PIANA IP55 600X800 - GW47137

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47137 CVX160E PORTA VETRO PIANA IP55 600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035090707

Artikelnummer

GEWGW47137

Herstellernummer

GW47137

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

34 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie