GEWISS - GEWGW47122 CVX160I/160E - PORTA PIENA IP40 600X800 - GW47122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096165
Artikelnummer
GEWGW47122
Herstellernummer
GW47122
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


