Startseite

GEWISS - GEWGW47116 CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 600X600 - GW47116

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47116 CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035090455

Artikelnummer

GEWGW47116

Herstellernummer

GW47116

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

34 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie