GEWISS - GEWGW47088 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA P - GW47088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564111196
Artikelnummer
GEWGW47088
Herstellernummer
GW47088
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Einbautiefe:
105 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP40